{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de regulação de altura | mecânico | |
Espessura do tampo | 25 mm | |
Seleção da cor | Decoração:cinzento metálico,cinza claro,branco-pérola,ácer real,carvalho natural; Metal: branco puro, alumínio branco, cinzento metálico | |
Faixa de ajuste da altura | 680 mm - 820 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Forma do tampo | Retângulo | |
Tipo de produto | Mesa de escritório |
Número do artigo | 974042 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002053502 | |
Número do fabricante | T10026 |