{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 25 mm | |
Seleção da cor | Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metal: Blanco puro, aluminio plateado, gris metálico | |
Faixa de ajuste da altura | 650 mm - 1.300 mm | |
Largura | 2.000 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
capacidade de carga máxima | 70 kg | |
Versão | com regulação elétrica da altura | |
Peso | 75 kg | |
Tipo de produto | Mesa de oficina |
Número do artigo | 974024 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002050785 | |
Número do fabricante | T60026 |