Gama de montagem básica ESD 15

N.º do artigo: 973235 15
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 12×20
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 12×20
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 300 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 12
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 15
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 973235 15
EAN/GTIN 2050002041943

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de ESD. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD vazio n.º 973200 tam. 973235: 1 un.
Chave de parafusos PB SWISS TOOLS ESD para fenda n.º 660050 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos ESD PB SWISS TOOLS para Pozidriv n.º 667687 tam. 1; 2: cada 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica GARANT ESD n.º 726210 tam. 125: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica GARANT ESD, cabeça pontiaguda n.º 726250 tam. 125: 1 un.
Alicate de pontas para eletrónica GARANT ESD n.º 727170 tam. 140: 1 un.
Pinça HOLEX ESD pontiaguda n.º 727510 tam. AMB: 1 un.
Pinça HOLEX ESD angulada n.º 727600 tam. AMB: 1 un.
Recipiente para peças pequenas ESD easyPick GARANT n.º 972312 tam. 3×3/1: 3 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta