Gama de montagem ESD SMD 9

N.º do artigo: 973230 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×12
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×12
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 250 mm
Profundidade 300 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 12
Quantidade de ferramentas 9
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 973230 9
EAN/GTIN 2050002041950

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de ESD. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD vazio n.º 973200 tam. 973230: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica GARANT ESD n.º 726210 tam. 125: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica KNIPEX ESD n.º 726660 tam. 125: 1 un.
Alicate de pontas para eletrónica GARANT ESD n.º 727170 tam. 140: 1 un.
Pinça HOLEX ESD pontiaguda n.º 727520 tam. AMB: 1 un.
Pinça HOLEX ESD romba n.º 727580 tam. AMB: 1 un.
Pinça HOLEX ESD com ponta estreita n.º 727600 tam. AMB: 1 un.
Cabo de precisão sem lâmina nº. 845320: 1 un.
Conjunto de lâminas de bisturi 12 peças n.º 845330 tam. 18: 1 un.
Tampa de proteção para cabo de precisão n.º 845335: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta