Gama de alicates ESD 4

N.º do artigo: 973210 4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 4
Versão com alicates
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 973210 4
EAN/GTIN 4067263118282
Número do fabricante 973210 4

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas comuns em inserções de espuma rígida ESD. A espuma de poros fechados é resistente ao óleo e não absorve quaisquer líquidos. Camada de cobertura antracite, a cor de contraste cinzenta por baixo sinaliza as ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida ESD vazio n.º 973200 tam. 973210: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica ESD GARANT n.º 726742 tam. 135: 1 un.
Alicate de pontas para eletrónica GARANT ESD n.º 727162 tam. 155: 1 un.
Alicate de pontas para eletrónica fino GARANT ESD n.º 727170 tam. 140S: 1 un.
Alicate de pontas redondas para eletrónica GARANT ESD n.º 727175 tam. 135: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta