Inserto de espuma rígida vazio, para jogos de ferramentas ESD 973220

N.º do artigo: 973200 973220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para conjuntos de espuma rígida Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 250 mm
Profundidade 300 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 12
Quantidade de ferramentas 10
Versão vazio para jogo de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 973200 973220
EAN/GTIN 4062406258160
Número do fabricante 973200 973220

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de ESD. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta