Estação de ensaio ESD incluindo unidade de alimentação elétrica EN

N.º do artigo: 972880 EN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia A pilhas
Tipo de produto Medidor de resistencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972880 EN
EAN/GTIN 4057989114095
Número do fabricante C-199 1185NE

Descrição

Versão:

Alimentação: bateria de 9 V ou fonte de alimentação. Tensão de medição: 15 V. Faixa de medição: 0,75 – 35 MΩ (pulseira), 0,75 – 100 MΩ (calçado). Ligações: botão de pressão 10,3+4,5+4,0 mm, tomada banana.

Material fornecido:

Testador, elétrodo para sapato, cabo de ligação, fonte de alimentação de 9 V. Inclui suporte de parede com manual de instruções impresso.

Nota:

No estrangeiro pode ser necessário trabalhar com um adaptador ou usar uma bateria monobloco de 9 V (n.º 081551, n.º 081553 ou n.º 081561 respetivamente tam. 6LR61).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta