{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Comprimento | 2.400 mm | |
Ligação de contacto do botão de pressão (1) | Pulseira de ligação à terra ligação ⌀ 4,0 mm | |
Ligação de contacto do botão de pressão (2) | Ligação de cabos em espiral ⌀ 10,3 mm | |
indicado para aplicação internacional | sim | |
Ligação à terra para pessoas | primário | |
Tipo de cabo | espiral | |
Tipo de produto | Cabo de ligação à terra |
Número do artigo | 972811 10,3 | |
EAN/GTIN | 4057989010274 | |
Número do fabricante | C-191 086 |