{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura do banco | 340 mm | |
Profundidade do banco | 300 mm | |
Altura do encosto | 190 mm | |
⌀ do pé em cruz | 580 mm | |
Tipo de regulação da altura | Palanca de regulación de la altura | |
Modelo da regulação de altura | Suspensión por gas | |
Faixa de regulação da altura | 510 mm - 780 mm | |
Regulação da inclinação do banco | não | |
Material do assento | Espuma de PU | |
Material do pé em cruz | Aluminio pulido | |
Cor do material do assento | negro | |
Modelo do pé em cruz | Deslizante | |
com encosto | sim | |
Modelo da armação inferior | Pie en cruz de 5 brazos | |
Norma | DIN 68877 | |
Tipo de produto | Ayuda de asiento/de pie ESD |
Número do artigo | 972701 ESD | |
EAN/GTIN | 4016849562834 | |
Número do fabricante | JCN09500RD |