{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da cadeira | 120 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Versão | altura de asiento alta | |
Largura do banco | 460 mm | |
Profundidade do banco | 470 mm | |
Altura do encosto | 580 mm | |
Faixa de regulação da altura | 590 mm - 860 mm | |
Cor do material do assento | negro | |
Tipo de produto | Silla giratoria de trabajo |
Número do artigo | 972691 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849626277 | |
Número do fabricante | JCN7210120 |