Tapete de proteção ESD Largura 91 cm 150

N.º do artigo: 972602 150
(29361,43 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Conforto em pé: Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
  • Proteção contra choques: Piso
  • Propriedades do material: não resistente a óleo
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Conforto em pé Antifadiga; Antiderrapante; Isolamento (temperatura)
Proteção contra choques Piso
Propriedades do material não resistente a óleo
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Designação do fabricante Diamond Stat™
Comprimento 150 cm
Largura 91 cm
Espessura 14 mm
Tipo de produto Tapete de chão ESD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972602 150
EAN/GTIN 662641699472
Número do fabricante 826S0035BL

Descrição

Ejecución:

Tapete de proteção de dissipação estática com 14 mm de espessura. Superfície durável e laminada à base de vinil microcelular que representa um excelente efeito antifadiga. Equipado com um botão de 10 mm e um cabo de ligação à terra. Elevada resistência ao deslize (R9 conforme DIN 51130 e BG-rule BGR181) e simples movimento rotativo no tapete graças a perfil de chapa amendoada. A base antiderrapante contra deslizamento e quatro lados chanfrados garantem um acesso sem dificuldades.

Norma:

Cumpre a IEC 61340-4-1 (categoria DIF), resistência medida de Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Carga eletrostática (teste de marcha), cumpre ISO 6356 e EN 1815.

Volumen de suministro:

Incluindo cabo de ligação à terra.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta