Estantes básicas de encaixe ESD 2000

N.º do artigo: 972510 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 120
  • Espessura da prateleira: 38
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 40
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 120 kg
Espessura da prateleira 38 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 40 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Medidas de montagem, largura da estante de base 1.000 mm
Largura da prateleira 946 mm
Largura da prateleira, espaço livre 900 mm
Número de prateleiras 4
carga máxima do módulo 900 kg
Tipo de produto Estante de prateleiras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972510 2000
EAN/GTIN 4062406256487
Número do fabricante 972510 2000

Descrição

Ejecución:

Bastidores verticais estáveis compostos por suportes retangulares (50×25×1,25mm) com ranhuras de suspensão em grelha de 40 mm para o alojamento de travessas/prateleiras. Bastidor vertical com tampas das extremidades de plástico não condutoras. A montagem ocorre por montagem por encaixe sem ferramentas. Devido à elevada estabilidade lateral, não são necessárias escoras diagonais para estabilizar. As prateleiras são revestidas a pó ESD. Uma mola galvanizada em cada prateleira estabelece um contacto seguro ao ponto de ligação à terra instalado.
Com pernos de ligação à terra soldados no bastidor vertical. A condutibilidade para a ligação à terra no edifício tem de ser realizada por um eletricista qualificado.

Volumen de suministro:

Incluindo cabo de ligação à terra ESD.

Lacado:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

  • Para garantir a estabilidade das estantes, no caso de uma relação superior a 5:1 entre a altura e a profundidade, é necessária uma medida para proteger contra inclinação.
  • Nenhuma peça de plástico (p. ex., tampas de cobertura) é condutora de ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta