Cajón ESD 50 mm

N.º do artigo: 972474 50
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

(mm) Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 36×24
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 36×24
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 36×24G
Altura frontal 50 mm
Altura útil 25 mm
Largura útil 900 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 36
Profundidade útil em G 24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Armário de ferramentas
Peso 14 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972474 50
EAN/GTIN 4069515000307

Descrição

Versão:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).
Capacidad de carga de 50 kg.

Material fornecido:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Pintura:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta