{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 36×24G | |
Altura | 900 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Largura em G | 40 | |
Profundidade em G | 28 | |
Altura útil | 800 mm | |
Altura útil para gavetas | 800 mm | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
capacidade de carga máxima | 4.000 kg | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Equipamento ESD | sim | |
Ligação à terra | Ligação à terra na caixa | |
Cabo de ligação à terra ESD incluído | sim | |
Peso | 48 kg | |
Tipo de produto | Caixa de armário de ferramentas |
Número do artigo | 972470 900 | |
EAN/GTIN | 4067263126492 | |
Número do fabricante | 972470 900 |