Armário de ferramentas ESD completo com gavetas 50 kg 800/6

N.º do artigo: 972460 800/6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 36×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 36×24
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 800 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 700 mm
Altura útil 700 mm
Largura útil da gaveta 900 mm
Profundidade útil da gaveta 600 mm
Largura útil da gaveta em G 36
Profundidade útil da gaveta em G 24
Peso 138 kg
Tipo de produto Armário de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972460 800/6
EAN/GTIN 4067263126539
Número do fabricante 972460 800/6

Descrição

Ejecución:

Armário de ferramentas condutor ESD, conforme DIN EN 61340-5-1. Armário de ferramentas totalmente equipado em 40×28G, com gavetas 36×24G. Com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm). Um sistema de bloqueio impede a abertura de várias gavetas em simultâneo.
Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Lacado:

Corpo e corpo das gavetas em cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestidos a pó ESD.

Nota:

  • Ao levantar e transportar o armário, certifique-se de que as gavetas estão devidamente fixadas na caixa.
  • Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta