{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 26×24G | |
Altura frontal | 100 mm | |
Altura útil | 75 mm | |
Largura útil | 650 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Largura útil em G | 26 | |
Profundidade útil em G | 24 | |
com sistema de desbloqueio individual das gavetas | sim | |
Área de aplicação | Armario para herramientas | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de produto | Cajón |
Número do artigo | 972456 100 | |
EAN/GTIN | 4069515000260 |