Artigo alternativo:

Gaveta ESD com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão 50 kg, 26×24G, Altura frontal das gavetas: 75mm

N.º do artigo: 972455 75
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Área útil da gaveta em G: 26×24
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Área útil da gaveta em G 26×24
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×24G
Altura frontal 75 mm
Altura útil 50 mm
Largura útil 650 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Largura útil em G 26
Profundidade útil em G 24
com sistema de desbloqueio individual das gavetas sim
Área de aplicação Armário de ferramentas
Peso 12 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972455 75
EAN/GTIN 4067263126355
Número do fabricante 972455 75

Descrição

Versão:

Gavetas totalmente extensíveis total com extensão diferencial. Gavetas com perfurações para o alojamento de réguas separadoras ranhuradas em grelha de 25 mm (a partir de uma altura frontal da gaveta de 75 mm).
Capacidade de carga 50 kg.
Com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão - impede uma abertura das gavetas durante o transporte. Estritamente necessário para todos os carros de montagem.

Material fornecido:

Gaveta completa com 1 par de calhas de guia cada.

Pintura:

Cinzento claro semelhante a RAL 7035, revestimento em pó ESD.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta