Caixa de armário de ferramentas ESD para gavetas 700

N.º do artigo: 972450 700
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Extração da gaveta: Bloqueio de extração
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Extração da gaveta Bloqueio de extração
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 26×24G
Altura 700 mm
Largura 750 mm
Profundidade 700 mm
Largura em G 30
Profundidade em G 28
capacidade de carga máxima 4.000 kg
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
Equipamento ESD sim
Ligação à terra Ligação à terra na caixa
Cabo de ligação à terra ESD incluído sim
componentes ESD não condutores Todas as peças de plástico
Peso 35 kg
Tipo de produto Caixa de armário de ferramentas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972450 700
EAN/GTIN 4067263126270
Número do fabricante 972450 700

Descrição

Ejecución:

Caixa de armário de ferramentas em 30×28G, condutora ESD conforme DIN EN 61340-5-1, adequada para gavetas 26×24G. Para alojamento de gavetas em grelha de 25 mm. Caixa com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Para gavetas adequadas ver n.º 972453.
Cabo de ligação à terra ESD incluído.

Lacado:

Cinzento claro semelhante a RAL 7035, revestido em pó ESD.

Nota:

  • Ao equipar a caixa de armário de ferramentas com gavetas, ter em conta que da soma das alturas frontais das gavetas individuais resulta a altura útil do armário.
  • Todas as peças de plástico (p. ex. tampas de cobertura e puxadores) não são condutoras ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta