{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueo de extensión | |
Área útil da gaveta em G | 26×24 | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 750 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 700 mm | |
Largura útil da gaveta | 650 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 26 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
Número de gavetas | 6 | |
Equipamento ESD | sim | |
Cabo de ligação à terra ESD incluído | sim | |
componentes ESD não condutores | Todas as peças de plástico | |
Peso | 133 kg | |
Tipo de produto | Armario para herramientas |
Número do artigo | 972440 800/6A | |
EAN/GTIN | 4067263124962 | |
Número do fabricante | 972440 800/6A |