{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,2 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Área útil da gaveta em G | 20×24 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 700 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 600 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 24 | |
Peso | 113 kg | |
Tipo de produto | Armário de ferramentas |
Número do artigo | 972420 800/7 | |
EAN/GTIN | 4062406166847 | |
Número do fabricante | 972420 800/7 |