Descripción:
- La anticipación es la mayor alegría - el calendario de Adviento STAHLWILLE 2024
- Para la época más maravillosa del año, este año hemos vuelto a idear algo muy especial
- El calendario de Adviento STAHLWILLE en forma de nuestro conocido banco de trabajo WB621
- El juego de herramientas de 24 piezas en la robusta bolsa incluye una carraca de 1/4″, una carraca de puntas, llaves de vaso y mucho más.
- ¡Y en el más puro sentido de la palabra, también incluimos una exclusiva tabla de desayuno hecha de madera certificada FSC en la parte superior!
- ¡Puede llegar la Navidad! Contenido 24 piezas más 1 estuche blando Nº 13251:1 carraca de dientes finos 1/4″ Nº 411: L. 118 mm8 llaves de vaso 1/4″ No. 40: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 14 mm1 alargadera 1/4″ No. 405: L. 100 mm1 destornillador de carraca de puntas 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm7 puntas TORX® 1/4″ No. 1414-1420: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T401 portapuntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm1 inserto de puntas de destornillador 1/4″ No. 44P: PH21 inserto de puntas de destornillador 1/4″ No. 41K: 0,8 x 4 mm1 conector de puntas 1/4″ No. 3116: L. 25 mm2 llaves de vaso 1/4″ No. 12916/10+ tabla de desayuno de madera certificada FSC