Juego de herramientas multifuncionales 13250 MFS L.313mm W.285mm H.55mm 23pcs.

N.º do artigo: 97241221
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 97241221
EAN/GTIN 4018754333134
Número do fabricante 97241221
Número L L60010 7677

Descrição

Descripción:

  • Equipado con herramientas de alta calidad para su uso en talleres y hogares
  • Bolsillo resistente con cremallera alrededor
  • 17 lengüetas de montaje universales para herramientas
  • En el estuche flexible
Contenido 23 partes:
  • Carraca de 1 bits Núm. 4008-1: 1/4 pulg.
  • 5 llave abierta doble núm. 10: 6 x 7; 8 x 10; 10 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
  • 1 puntas para tornillos de cabeza Phillips, 1/4 pulg . N.oPZ1222 : PZ2
  • 1 puntas para tornillos de cabeza Phillips, 1/4 pulg . N.o 1222: ph2
  • 2 puntas para tornillos de cabeza hueca, 1/4 pulg . N.o 1301: 1303: 4; 6 mm
  • 1 puntas para tornillos ranurados, 1/4 pulg . N.o 1165: 0,8 x 5,5 mm
  • 2 destornillador electrónico de punta plana Núm. 4751: 0,3 x 1,5; 0,4 x 2,0 mm
  • 2 Destornillador Phillips electrónico Núm. 4752: PH00; PH0
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm, boca máx. 34 mm
  • tamaño de grano 1 105: 120 x 10 mm
  • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 300 g.
  • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
  • 1 Comprobador de tensión n.o 10554: 125-250 V ac
  • 1 Cuchilla universal Núm. 12965N
    • 1 Marcador de agujero profundo: 150 mm, negro
    • abridor de cápsulas 1

Característica:

  • Número de herramientas: 23
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud [mm): 290 mm
  • Peso: 1835 g
  • Peso kg: 2.390 kg
  • Anchura mm (b): 315 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta