Recipientes ESD conforme as normas europeias ENB55

N.º do artigo: 972350 ENB55
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 280 mm
Largura 600 mm
Profundidade 400 mm
Forma do punho Puxador comprido
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972350 ENB55
EAN/GTIN 8055520155053
Número do fabricante NB55MC - 139155310197

Descrição

Ejecución:

Recipiente de transporte de alta qualidade e empilhável de plástico reutilizável e condutor de eletricidade. A estrutura de base dos recipientes de plástico é uma construção de estrutura à base de duas dimensões básicas. Os painéis robustos, reforçados com diferentes nervuras, conferem ao recipiente uma excelente estabilidade de forma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta