Recipientes ESD conforme as normas europeias ENB50

N.º do artigo: 972350 ENB50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 236 mm
Largura 600 mm
Profundidade 400 mm
Forma do punho Tirador
Tipo de produto Recipiente Euronormalizado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972350 ENB50
EAN/GTIN 8055520150058
Número do fabricante NB50MC - 139150310197

Descrição

Ejecución:

Recipiente de transporte de alta qualidade e empilhável de plástico reutilizável e condutor de eletricidade. A estrutura de base dos recipientes de plástico é uma construção de estrutura à base de duas dimensões básicas. Os painéis robustos, reforçados com diferentes nervuras, conferem ao recipiente uma excelente estabilidade de forma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta