Caixas de armazenagem ESD PP simples ECB4

N.º do artigo: 972330 ECB4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
514 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 125 mm
Largura 145 mm
Profundidade 235 mm
Largura interior 127 mm
Profundidade interior 180 mm
Cor preto
Tipo de produto Caixa de armazenamento à vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972330 ECB4
EAN/GTIN 8055520404052
Número do fabricante CB 4 MC - 1394004197

Descrição

Ejecución:

Recipientes de armazenamento de alta qualidade e empilháveis de plástico condutor de eletricidade. Resistente à maioria de ácidos e óleos. Resistente a temperaturas de –20 °C até 80 °C
Cor: preto.

Idóneo para:

Calha para recipiente n.º 972121 (mas não com tam. ECB3Z e ECB2).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta