{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 31 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Número de LEDs | 24 | |
Cor da luz | branco neutro | |
Temperatura da cor | 4.000 K | |
Comprimento do corpo da lâmpada | 398 mm | |
Largura do corpo da lâmpada | 136 mm | |
Altura do corpo da lâmpada | 33 mm | |
Tipo de fixação | Grampo de mesa | |
Raio de ação do braço articulado 3D | 180 grau | |
Tipo de conector de entrada | C | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Tipo de produto | Lâmpada de mesa/lâmpada de posto de trabalho |
Número do artigo | 972280 31 | |
EAN/GTIN | 2050002011731 | |
Número do fabricante | 113020000-00678098 |