{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Unidade de divisão | 1E | |
Descrição | Interruptor de ligar/desligar para desligar a corrente a todos os componentes da calha de equipamentos | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 400 V | |
Tensão estipulada | 400V / CA V | |
Corrente estipulada | 16 A | |
Tipo de corrente | AC | |
Capacidade de comutação | 4 kW | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Tipo de produto | Módulo de alimentación |
Número do artigo | 972220 ON/OFF2 | |
EAN/GTIN | 4062406167844 | |
Número do fabricante | 972220 ON/OFF2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |