Calha de equipamentos ESD para equipamento personalizado 1000

N.º do artigo: 972200 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 920 mm
Altura de montagem 160 mm
Unidade de divisão 8E
Tipo de conector de entrada Sistema de enchufe GST
Tensão nominal 250 V
Tipo de corrente AC
Interruptor de ligar/desligar não
Número de módulos vazios (1 E/2 E/3 E) 1×/2×/1×
indicado para tipo 1000
Tipo de produto Módulo de alimentación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972200 1000
EAN/GTIN 4062406167547
Número do fabricante 972200 1000

Descrição

Ejecución:

De chapa de aço com estrutura modular. Todos os componentes elétricos com cabo e conector. Os módulos ou coberturas podem ser ajustados/posicionados conforme necessário.
Passa-cabos na parte superior, inferior e frontal para a alimentação elétrica e interligação de várias calhas para equipamentos.
Pré-instalação elétrica com sistema de encaixe industrial (aplica-se apenas para calhas para equipamentos):
1 × bloco de distribuição n.º 928492 com cabo de ligar/desligar de 5 polos e 5 tomadas de 3 polos,
1 × conector de 5 polos n.º 928490 tam. 5 para cabo de alimentação incluídos.

Descripción:

Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):
  • Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
  • Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
  • Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
  • Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
    3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de proteção 1
  • Grau de proteção IP 20.

Idóneo para:

Colunas de suporta n.º 972080. Montagem por suspensão.

Lacado:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

  • Nenhuma peça de plástico (p. ex., tampas de cobertura) é condutora de ESD.
  • As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas ou tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados!
  • Para informações sobre os dados técnicos do sistema de encaixe industrial, ver na eShop www.hofmann-group.com no respetivo número do artigo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta