{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Faixa de ajuste da altura | 150 mm | |
Altura | 275 mm | |
Largura | 45 mm | |
Profundidade | 95 mm | |
Tipo de produto | Regulação da altura |
Número do artigo | 972193 150 | |
EAN/GTIN | 4062406167974 | |
Número do fabricante | 972193 150 |