Bancada de trabalho ESD Vario com caixa, 850 mm de altura, Placa ESD 1500/6

N.º do artigo: 972161 1500/6
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Altura da bancada de trabalho: 850
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Espessura do tampo: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Altura da bancada de trabalho 850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Espessura do tampo 50 mm
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Série vario
Altura 850 mm
Largura 1.500 mm
Profundidade 750 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Altura do módulo de gavetas 800 mm
Largura do módulo de gavetas 600 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 700 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de gavetas 6
Tipo de produto Bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972161 1500/6
EAN/GTIN 4067263129714
Número do fabricante 972161 1500/6

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé de 50 mm de largura com escoramento transversal e alojamento para regulação da altura em grelha de 25 mm. Pés com patins de plástico que não danificam o chão. Com 1 par de contrachapas para aumentar a rigidez. Módulo de gavetas com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos. Gavetas totalmente extensíveis com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga. Tampo de trabalho em prancha de aglomerado condutora de volume de 50 mm. Revestimento superior em laminado HPL condutor EGB 0,8 mm. Lado inferior com camada de estabilização em laminado branco. Perfil de colar ABS antiestático de 3 mm circundante. Com tubo de aço interior como perfil de reforço.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Volumen de suministro:

1 × peça de pé, 1 × para de chapas de nós, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Lacado:

Caixa e peças de pé em cinzento claro semelhante a RAL 7035 revestido a pó ESD.

Nota:

Orifício central para módulo de ligação à terra n.º 972827 tam. INT2W do lado inferior do tampo de trabalho ESD. O módulo de ligação à terra deve ser encomendado em separado.
A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta