Tampo de trabalho ESD 1500

N.º do artigo: 972160 1500
(508,64 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Comprimento 1.500 mm
Profundidade 750 mm
Espessura 51,6 mm
Comprimento da placa 1.500 mm
Material do tampo de trabalho Prancha de aglomerado com condutividade da massa
Revestimento do tampo de trabalho Laminado HPL condutor
Espessura do revestimento 0,8 mm
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento-claro RAL 7035
Equipamento ESD sim
Camada de cobertura condutora sim
núcleo de volume condutor sim
Perfil de reforço integrado no interior do tampo de trabalho 30×30×3 mm
Ligação à terra central, na parte inferior do tampo de trabalho
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972160 1500
EAN/GTIN 4062406166960
Número do fabricante 972160 1500

Descrição

Ejecución:

Placa de suporte de aglomerado condutor de volume de 50 mm. Revestimento superior de laminado HPL condutor EGB de 0,8 mm. Lado inferior com camada de estabilização em laminado branco. Rebordo de ABS antiestático e circundante de 3 mm.
Com tubo de aço interno como perfil de reforço.

Nota:

Furo central para o módulo de ligação à terra n.º 972827 tam. INT2W na parte inferior do tampo de trabalho ESD. Tem de ser encomendado em separado.
O tampo de trabalho ESD só pode ser usado com peças de pé ESD e esquadros ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta