{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Alcance do braço giratório | 310 mm | |
Capacidade de carga | 25 kg | |
Tipo de produto | Braço basculante |
Número do artigo | 972140 1 | |
EAN/GTIN | 4062406167509 | |
Número do fabricante | 972140 1 |