Calha ESD com contentores para peças pequenas 1500/14

N.º do artigo: 972121 1500/14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento (mm)/número de recipientes Preço unitário com IVA
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedade eletrostática EGB/ESD
Modelo Multifix com caixa de armazenamento à vista
Altura de montagem 100 mm
Número de recipientes 14
Tipo de recipiente ECB5
Cor da caixa de armazenamento à vista preto
Capacidade de carga 50 kg
Tipo de produto Régua para recipientes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972121 1500/14
EAN/GTIN 4062406329242
Número do fabricante 972121 1500/14

Descrição

Ejecución:

Calha de chapa de aço. Possibilidade de equipamento de diferentes recipientes para peças pequenas numa calha. Capacidade de carga de 50 kg distribuída ao longo do comprimento.

Idóneo para:

Montagem por encaixe nas colunas de suporte ESD n.º 972080 e carros de materiais ESD n.º 972060 (só tam. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lacado:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta