{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil | 1.380 mm | |
Profundidade útil | 300 mm | |
Altura de montagem | 80 mm | |
Faixa de ajuste de profundidade | 110 mm | |
Modelo da prateleira | Standard | |
Tipo de produto | Estante de almacenamiento |
Número do artigo | 972111 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167448 | |
Número do fabricante | 972111 1500 |