{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 481 mm | |
Largura | 1.920 mm | |
Profundidade | 25 mm | |
Capacidade de carga | 100 kg | |
Modelo do painel perfurado | de um lado | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de produto | Painel perfurado |
Número do artigo | 972100 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406167394 | |
Número do fabricante | 972100 2000 |