Consola com braço de apoio ESD 1000

N.º do artigo: 972086 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1,5 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Largura 1.000 mm
Alcance 250 mm
capacidade de carga máxima 50 kg
Área de aplicação Colunas de suporte
Peso 5 kg
Tipo de produto Consola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972086 1000
EAN/GTIN 4062406167301
Número do fabricante 972086 1000

Descrição

Versão:

Versão de chapa de aço robusta. Montagem em pares para o alojamento da unidade de iluminação n.º 928600, 928602 e 928608.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.
Apenas adequado para as colunas de suporte tam. 962 e 1362.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta