{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Série | Workstation | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Corrente nominal | 16 A | |
Tipo de corrente | AC | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Número de tomadas tipo K | 2 | |
Tipo de tomada | K | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 972082 DK250V/2 | |
EAN/GTIN | 4062406167257 | |
Número do fabricante | 972082 DK250V/2 |