{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 20 kg | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 100 mm | |
Largura útil | 920 mm | |
Profundidade útil | 610 mm | |
Modelo da prateleira | com rebordo | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 972062 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167127 | |
Número do fabricante | 972062 1000 |