{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 1.300 mm | |
Largura | 1.000 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Altura útil | 970 mm | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador | 2 | |
capacidade de carga máxima | 200 kg | |
Peso | 32 kg | |
Tipo de produto | Carro de material |
Número do artigo | 972060 1300 | |
EAN/GTIN | 4062406167103 | |
Número do fabricante | 972060 1300 |