{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 800 mm | |
Largura | 600 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Largura em G | 24 | |
Profundidade em G | 26 | |
Altura útil | 700 mm | |
Altura útil para gavetas | 700 mm | |
Peso | 21,6 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 972040 800 | |
EAN/GTIN | 4067263129615 | |
Número do fabricante | 972040 800 |