{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Área útil da gaveta em G | 12×20 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 12×20G | |
Altura frontal | 75 mm | |
Altura útil | 50 mm | |
Largura útil | 300 mm | |
Profundidade útil | 500 mm | |
Largura útil em G | 12 | |
Profundidade útil em G | 20 | |
com sistema de desbloqueio individual das gavetas | sim | |
Tipo de produto | Gaveta |
Número do artigo | 972036 75 | |
EAN/GTIN | 4062406773830 | |
Número do fabricante | 972036 75 |