{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área útil da gaveta em G | 12×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | bombillo modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 12×20G | |
Altura | 700 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Largura em G | 12 | |
Profundidade em G | 20 | |
Altura útil | 425 mm | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Versão | para equipamento personalizado; deslocável | |
Tipo de produto | Carcasa de armario de herramientas |
Número do artigo | 972032 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769758 | |
Número do fabricante | 972032 500 |