Caixa ESD 16G com gavetas deslocável 500/5

N.º do artigo: 972022 500/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa mm/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Altura 700 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 425 mm
Altura útil para gavetas 425 mm
Altura útil do módulo de gavetas 425 mm
Largura útil da gaveta 300 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 12
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis sem travão imobilizador 2
com rebordo sim
Número de gavetas 5
capacidade de carga máxima 250 kg
Versão deslocável; com gavetas
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 60 kg
Tipo de produto Carro de montaje

Números de identificação e classificações

Número do artigo 972022 500/5
EAN/GTIN 4062406166946
Número do fabricante 972022 500/5

Descrição

Ejecución:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Com respetivamente duas rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas (rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável) com ⌀ 125 mm com rodas condutoras e resistentes à abrasão. Gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão que evita a abertura da gaveta durante o transporte.

Aplicación:

Módulo de gavetas para o equipamento individual da Workstation ESD n.º 972010972015, postos de trabalho ajustáveis em altura ESD n.º 972017 ou para bancadas de trabalho ESD n.º 972150972195.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lacado:

Corpo e gavetas cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

Nem as peças de plástico (p. ex., tampas de cobertura) nem os puxadores são condutores de ESD.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta