{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Modelo de regulação de altura | elétrico | |
Espessura do tampo | 50 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 720 mm - 1.200 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 750 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 50 mm | |
Velocidade de elevação | 38 mm/s | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Peso | 105 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabalho |
Número do artigo | 972017 1500/S | |
EAN/GTIN | 4062406773915 | |
Número do fabricante | 972017 1500/S |