{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Regulação da altura do posto de trabalho | 670-990 mm | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 250 kg | |
Modelo de regulação de altura | eléctrico | |
Espessura do tampo | 40 mm | |
Compensação de altura | 25 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Modelo | eLevel | |
Série | Workstation | |
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 670 mm - 990 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 800 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.500 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 700 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
Princípio da regulação de altura | montagem completa | |
Regulação de altura contínua | sim | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Material do tampo de trabalho | Tampo de trabalho ESD | |
Revestimento do tampo de trabalho | Laminado HPL condutor | |
Espessura do revestimento | 0,8 mm | |
Cor da superfície do tampo de trabalho | cinzento-claro RAL 7035 | |
Painel de comando com visor e função de memória | sim | |
Peso | 80 kg | |
Tipo de produto | Mesa de trabajo |
Número do artigo | 972013 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406167042 | |
Número do fabricante | 972013 1500 |