{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 1.020 mm | |
Largura | 980 mm | |
Profundidade | 509 mm | |
Largura da área de carga | 850 mm | |
Profundidade da área de carga | 500 mm | |
Altura da área de carga em baixo | 195 mm | |
Altura da área de carga em cima | 850 mm | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda | 125 mm | |
Capacidade da área de carga em cima | 80 kg | |
capacidade de carga máxima | 250 kg | |
Material roda | TPE | |
Peso | 34 kg | |
Tipo de produto | Mesa de rodas |
Número do artigo | 971930 T54 | |
EAN/GTIN | 4067263515609 | |
Número do fabricante | 971930 T54 |