{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 40 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 20×16G | |
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Altura | 1.000 mm | |
Largura | 800 mm | |
Profundidade | 500 mm | |
Altura frontal das gavetas | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 125 mm; 125 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 400 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 16 | |
Peso | 78 kg | |
Tipo de produto | Carro de ferramentas |
Número do artigo | 971750 8 | |
EAN/GTIN | 4062406783853 | |
Número do fabricante | 971750 8 |