Suporte transversal com alojamentos de ferramentas para largura de armário/compartimento 30G SK30

N.º do artigo: 971560 SK30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 150
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 150 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 54 mm
Profundidade 135 mm
Número de alojamentos de ferramentas 13
Distância entre eixos A 72 mm
para hastes de ferramenta SK 30
Tipo de produto Sistema de suporte CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 971560 SK30
EAN/GTIN 4062406165178
Número do fabricante 971560 SK30

Descrição

Idóneo para:

Montagem nas calhas de alojamento n.º 971525.
Largura de armário/compartimento de 30G (armários com 60G de largura têm 2 compartimentos com 30G cada).

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta