Armário CNC completo com alojamentos de ferramentas, com portas com dobradiças de chapa maciça SK50

N.º do artigo: 971341 SK50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga interior da caixa do armário: 1.000
  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário 1.000 kg
Ângulo de abertura da porta 250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 40
Profundidade em G 20
Calhas de admissão 2 Par
Número de suportes transversais 6
Número de alojamentos de ferramentas 36
Distância entre eixos A 141 mm
Tipo de armário Armario base
Frentes do armário Puerta batiente de chapa maciza
Peso 126 kg
Tipo de produto Armario CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 971341 SK50
EAN/GTIN 4062406164423
Número do fabricante 971341 SK50

Descrição

Versão:

Armário equipado com 40×20G. Com calhas de alojamento ajustáveis em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Bases de nivelamento com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Capacidade máxima de carga total por par de calhas de alojamento de 200 kg, por suporte transversal de 150 kg.

Material fornecido:

Armário incluindo calhas de alojamento n.º 971525 tam. 20 e suporte transversal com alojamentos de ferramentas n.º 971570.

Pintura:

Corpo, calhas de alojamento e suportes transversais cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501940710 e grupo 95.
De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta