Porta-ferramentas Tool-UNIT HSK63

N.º do artigo: 971000 HSK63
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
743 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para hastes de ferramenta Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 130 mm
Largura 240 mm
Profundidade 148 mm
Número de alojamentos de ferramentas 3
Distância entre eixos A 70 mm
para hastes de ferramenta HSK 63
Capacidade de carga 20 kg
Material Polipropileno
Tipo de produto Sistema de suporte CNC

Números de identificação e classificações

Número do artigo 971000 HSK63
EAN/GTIN 4045197490285
Número do fabricante 971000 HSK63

Descrição

Ejecución:

Porta-ferramentas de polipropileno resistente ao desgaste, com alojamento para hastes de ferramentas. O porta-ferramentas pode ser usado como unidade individual para o transporte e armazenamento, mas também é muito bem adequado como componente flexível no carro de transporte, armário CNC, estante CNC e calha de suporte UNIT.

Aplicación:

Para montagem por encaixe em calhas de suporte n.º 970110, 970668 e 971270, armários CNC n.º 971201 e 971203 e calhas Multifix n.º 928201, 943170 e 955340 (não adequados para n.º 955350).

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta